Eriks
BEHA

BEHA V-riem polyester 55 Shore D Bluepower glad TPE55D KR 16,35X11,3 G FD BL 50/R

  • ERIKS:12988917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,58/ meterexcl. btw

€ 38,21incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
KR
Type
16.35x11.3
Hoogte
11.3 mm
Breedte (boven)
17 mm
Materiaal
Polyester
Hardheid
55
Kleur
Blauw
Min. schijfdiameter
175 mm