€ 9,64/ meterexcl. btw
€ 11,66incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BEHA |
Serie | KR |
Type | A/13 |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Materiaal | Polyester |
Hardheid | 55 |
Kleur | Beige |
Trekkoord | Polyester |
Min. schijfdiameter | 130 mm |