€ 8,53/ meterexcl. btw
€ 10,32incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BEHA |
Serie | KR |
Type | Z/10 |
Hoogte | 6 mm |
Breedte (boven) | 10 mm |
Materiaal | Polyester |
Hardheid | 55 |
Kleur | Beige |
Trekkoord | Polyester |
Min. schijfdiameter | 110 mm |