Eriks
BEHA

BEHA Parallel v-riem PU 88 Shore A mintgroen glad met polyester trekkoord PU85A PK 30X8 G ZP-2 GR

  • ERIKS:12988973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,32/ meterexcl. btw

€ 34,27incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
PK
Type
30x8
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
30 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
88
Kleur
Groen
Trekkoord
Polyester
Uitvoering dubbel v-profiel
Ja
Min. schijfdiameter
80 mm