Eriks
BEHA

BEHA Parallel V-riem PU 84 Shore A oranje glad PU80A PK 24X6,8 G FD OR

  • ERIKS:12988971
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BEHA
Serie
PK
Type
24x6.8
Hoogte
6.8 mm
Breedte (boven)
24 mm
Materiaal
Polyurethaan
Hardheid Shore
84
Kleur
Oranje
Uitvoering dubbel v-profiel
Ja
Min. schijfdiameter
60 mm