Eriks
BAUER

BAUER Wielset 2LR+2R D200mm mass. rubber

  • ERIKS:12965850
  • Fabrikant:4053569157469
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Set wielen voor kantelbak (toebehoren)

•    Uitvoering
Hoogte: 235 mm.
Draagvermogen max.: 1350 kg.
•    Set bestaande uit:
2 zwenk- en bokwielen van massief rubber, Ø 200 x 50 mm, (1 zwenkwiel met vergrendeling).

Opslaan in lijst

€ 115,83/ stukexcl. btw

€ 140,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Hoogte
235 mm
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaglast
1350 kg