Eriks
BAUER

BAUER Verrijdbare opvangbak 1600x740x640

  • ERIKS:12965519
  • Fabrikant:4052462048782
Image 1
Verrijdbare PE-opvangbak

•    Optimale 1-mans-bediening
Voor opslag of transport van een 200 l-vat.
•    Robuuste polyethyleen-constructie
Bestand tegen zuren, logen, oliën en niet-ontvlambare media.
•     Kleur: blauw
•    Veilige hantering
Met spatbescherming bij het verwijderen van vloeistoffen en riemen voor vastzetten van het vat.
•    Uitvoering met wielen
1 zwenkwiel met rem, 2 bokwielen.


Levering zonder vat.

Opslaan in lijst

€ 700,65/ stukexcl. btw

€ 847,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
230 l
Lengte
1600 mm
Breedte
740 mm
Hoogte
640 mm
Draaglast
300 kg
Gewicht
44 kg