Eriks
BAUER

BAUER Verpakkingstandaard verzinkt

  • ERIKS:12965463
  • Fabrikant:4052462057425
Image 1
Verpakkingstandaard/rollen-vatensteun (toebehoren) voor vaten- en kleinverpakkingenrekken

•    Individuele opslageenheid
Voor liggende opslag en het vullen van max. 4 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen.
•    Oppervlak opvangbakken
Leverbare RAL-kleuren, zie kleurenwaaier of vuurverzinkt conform EN ISO 1461.



•    Verpakkingstandaard, verzinkt
•    Rollen-vatensteunen voor het draaien van 60- of 200 l-vaten, steekbaar, verzinkt

Opslaan in lijst

€ 83,70/ stukexcl. btw

€ 101,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Materiaal
Staal, verzinkt