• Veilige en voorschriftmatige opslag
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Opvangbak van 3 mm plaatstaal, met verzinkt rooster (draagvermogen 1000 kg/m²).
• Natuurlijke ventilatie
Opklapbaar dak, 2 gasveren zorgen voor gemakkelijk openen en sluiten.
Vulpomp of vultrechter kunnen gezamenlijk met het vat worden geïnstalleerd.
• Afsluitbare deur
Type GD-N: 2 vleugeldeuren, 100 mm onderrijhoogte.
Type GD-N/R: neerklapbare voordeur van aluminium, als oprijplaat te gebruiken.
• Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.
€ 2.643,84/ stukexcl. btw
€ 3.199,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAUER |
Breedte | 1500 mm |
Hoogte | 1457 mm |
Lengte | 1437 mm |
Inhoud | 220 l |
Geschikt voor aantal flessen | 4 |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Gewicht | 290 kg |