Eriks
BAUER

BAUER Veiligheidsdepot 2x200 1525x1250x1710 verzinkt

  • ERIKS:12965481
  • Fabrikant:4052462026629
Image 1
Depot voor gevaarlijke stoffen type GD-E, verzinkt

•     Veilig depot
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter of max. 1 container (IBC) van 1000 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Opvangbak van 3 mm plaatstaal, met verzinkt rooster (draagvermogen 1000 kg/m²).
•    Natuulijke ventilatie
Aan alle zijden gesloten uitvoering van geprofileerd plaatstaal met afsluitbare draaideur . Vulpomp of vultrechter kunnen gezamenlijk met het vat worden geïnstalleerd.
•    Dakconstructie
Type GD-E: opklapbaar dak, 2 gasveren zorgen voor het openen en sluiten.
Type GD-E/IBC: star dak.
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

Opslaan in lijst

€ 2.172,96/ stukexcl. btw

€ 2.629,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Breedte
1250 mm
Hoogte
1710 mm
Lengte
1525 mm
Inhoud
205 l
Materiaal
Staal, verzinkt
Gewicht
230 kg