Eriks
BAUER

BAUER Veiligheids-rolluikkast 1294x870x1610 oranje

  • ERIKS:12965506
  • Fabrikant:4052462048263
Image 1
Roldeurkast voor gevaarlijke stoffen, RAL 2000

•     Veilige opslag
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Voor de opslag van 60- en 200 liter vaten en/of kleinverpakkingen.
•    Afsluitbare aluminium roldeur
Stevige constructie van plaatstaal, afsluitbaar met cilinderslot. In hoogte verstelbare voeten op aanvraag leverbaar.
•    Oppervlak
Corpus: RAL 2000 oranje. Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.
Opvangbakken en tussenlegbord: verzinkt.
•    Leveringsomvang
Type RSG-4: met 4 opvangbakken voor kleinverpakkingen.
Opslaan in lijst

€ 2.749,95/ stukexcl. btw

€ 3.327,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Breedte
870 mm
Hoogte
1610 mm
Lengte
1294 mm
Inhoud
180 l
Kleur
Oranje
Gewicht
215 kg