Eriks
BAUER

BAUER Vatenrek FRE-1/M verzinkt

  • ERIKS:12965458
  • Fabrikant:4052462011298
Image 1
Thermisch verzinkt hoogwaardig vaten- en kleincontainerrek, speciaal ontwikkeld met het oog op de veilige en efficiënte opslag voor vaten van 200 liter. Dit robuuste rek is goedgekeurd en bij uitstek geschikt voor de opslag van brandbare en waterverontreinigende vloeistoffen.
Het thermisch verzinkte oppervlak zorgt voor een hoge corrosiebescherming en biedt een lange levensduur, wat het voor u tot een waardevolle investering maakt.
De constructie maakt liggende opslag en het vullen van vaten mogelijk wat de toegankelijkheid en hanteerbaarheid van de vloeistoffen aanzienlijk vergemakkelijkt. Het rek is uitgerust met inrijbeugels en bovendien 2-voudig stapelbaar en biedt een flexibele aanpassing aan verschillende opslagomstandigheden. De conformiteitsverklaring volgens StawaR garandeert daarbij de naleving van de hoogste veiligheidsnormen.
Opslaan in lijst

€ 292,95/ stukexcl. btw

€ 354,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Breedte
920 mm
Diepte
790 mm
Hoogte
805 mm
Materiaal
Staal, verzinkt
Gewicht
26 kg