Eriks
BAUER

BAUER Vatenlifter 1x200l verzinkt

  • ERIKS:12965699
  • Fabrikant:4052462001602
Image 1
Vatenlifter, verzinkt

•    Veilig en snel transport van gevulde vaten
Basisframe bestaat uit stevige stalen constructie, voor opname door vorkheftruck of kraan.
•Mechanisme
Verzinkte grijpinrichting met extreem hoge klemkracht, grijperbalk aan basisframe vastgeschroefd, beveiliging tegen onopzettelijk afglijden.
Rubberaanslag om beschadigingen van het vat te voorkomen.
•Oppervlak
Geverfd RAL 2000 oranje of verzinkt, andere kleuren op aanvraag.


Voor stalen gevulde 200 liter vaten met omkraling, rolrand of deksel en kunststof 220 liter vaten met L-ring.

Afb. toont geverfde uitvoering voor 2 vaten (voorbeeldfoto).
Opslaan in lijst

€ 2.344,95/ stukexcl. btw

€ 2.837,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Draagkracht
800 kg
Gewicht
94 kg