Eriks
BAUER

BAUER Vatendraaitang FWZ 200 l

  • ERIKS:12965696
  • Fabrikant:4052462020177
Image 1
Vatkantelklem, RAL 2000 oranje

•    Voor het verticaal of horizontaal heffen en transporteren
Geschikt voor stalen 60/200 liter vaten met rand of deksel. Stevige stalen constructie met schaarmechanisme en slinger voor het instellen van de kantelstand. Vervangbare rubberaanslag, om beschadigingen van het vat te voorkomen. Vergrendelingshendel ter beveiliging van de stand 'open'.
•    Oppervlak
Geverfd RAL 2000 oranje of verzinkt, andere kleuren op aanvraag.

Opslaan in lijst

€ 1.821,15/ stukexcl. btw

€ 2.203,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Draagkracht
300 kg
Gewicht
5 kg