Eriks
BAUER

BAUER Stellingbak RW-GR 1800 verzinkt

  • ERIKS:12965564
  • Fabrikant:4052462030770
Image 1
Stellingbakken, verzinkt, met rooster

•    Gecertificeerde veiligheid voor waterverontreinigende stoffen
Voor efficiënte en milieuvriendelijke opslag in nieuwe en bestaande stellingsystemen. Optimale beveiliging tegen doorsijpelen en lekken van vloeistoffen door gelaste opvangbakken aan de onderzijde.
•     Robuuste constructie
Van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijhoogte en naar keuze met of zonder rooster.
•    Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

Opslaan in lijst

€ 907,20/ stukexcl. btw

€ 1.097,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Lengte
1750 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Inhoud
240
Gewicht
133 kg