Eriks
BAUER

BAUER Stellingbak RW 2200-2 verzinkt

  • ERIKS:12965547
  • Fabrikant:4052462030992
Image 1
Stellingbakken, verzinkt, zonder rooster

•    Gecertificeerde veiligheid voor waterverontreinigende stoffen
Voor efficiënte en milieuvriendelijke opslag in nieuwe en bestaande stellingsystemen. Optimale beveiliging tegen doorsijpelen en lekken van vloeistoffen door gelaste opvangbakken aan de onderzijde.
•     Robuuste constructie
Van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijhoogte en naar keuze met of zonder rooster.
•    Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

Opslaan in lijst

€ 777,60/ stukexcl. btw

€ 940,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Lengte
2150 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Inhoud
1000
Gewicht
208 kg