Eriks
BAUER

BAUER Stelling voor kleinverpakking FRE-G2/M verzinkt

  • ERIKS:12965461
  • Fabrikant:4052462011328
Image 1
Vaten- en kleinverpakkingenrek

•    Individuele opslageenheid
Voor liggende opslag en het vullen van max. 4 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen.
•    Oppervlak opvangbakken
Leverbare RAL-kleuren, zie kleurenwaaier of vuurverzinkt conform EN ISO 1461.



•    Vatenrek
Voor 60- of 200 l-vaten, vuurverzinkt, met inrijbeugels, geschroefde uitvoering, 2-voudig stapelbaar, levering gedemonteerd.
•    Kleinverpakkingenrek
Voor kleinverpakkingen, met roosterbodem en inrijbeugels, vuurverzinkt, 2-voudig stapelbaar, levering gedemonteerd.

Opslaan in lijst

€ 356,40/ stukexcl. btw

€ 431,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Uitvoering
FRE-G2/M
Breedte
1310 mm
Hoogte
780 mm
Diepte
800 mm
Kleur
Gegalvaniseerd