• Robuuste traversen van plaatstaal voor het leeg kiepen van stapelbare kantelbakken
Door middel van de Bowdenkabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept, met beveiliging tegen het van de vorken glijden.
Met inrijbeugel voor vorkheftrucks bevestiging van de stapelbare kantelbakken aan de bevestigingsnok.
• Oppervlak
Kleur, standaard in RAL 2000 oranje.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
* Breedtemaat zonder bevestigingsnok
€ 447,30/ stukexcl. btw
€ 541,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAUER |
Inhoud | 900 l |
Hoogte | 976 mm |
Kleur | Oranje |
Breedte | 780 mm |
Diepte | 1130 mm |
Gewicht | 85 kg |
Draaglast | 2000 kg |