Eriks
BAUER

BAUER Stapeltraverse BST 70

  • ERIKS:12965927
  • Fabrikant:4052462010543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Traverse voor de vorkheftruck

•    Robuuste traversen van plaatstaal voor het leeg kiepen van stapelbare kantelbakken
Door middel van de Bowdenkabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept, met beveiliging tegen het van de vorken glijden.
Met inrijbeugel voor vorkheftrucks bevestiging van de stapelbare kantelbakken aan de bevestigingsnok.
•    Oppervlak
Kleur, standaard in RAL 2000 oranje.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.


* Breedtemaat zonder bevestigingsnok

Opslaan in lijst

€ 430,92/ stukexcl. btw

€ 521,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
700 l
Hoogte
976 mm
Kleur
Oranje
Breedte
780 mm
Diepte
930 mm
Gewicht
80 kg
Draaglast
1500 kg