Eriks
BAUER

BAUER Stapelkieper BSK 200 verzinkt

  • ERIKS:12965918
  • Fabrikant:4052462008236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stapelbare kiepbak, verzinkt

•    Stevige constructie
Materiaal: staal/plaatstaal, in gevulde toestand tot de 3-hoog stapelbaar.
•    Veilig en eenvoudig te bedienen
Door middel van de Bowdenkabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
•    Oppervlak
Vuurverzinkt conform EN ISO 1461.
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, kan als optie worden besteld.

Op de afbeeldingen tonen worden ook gelakte uitvoeringen weergegeven (afbeeldingsvoorbeelden).
Opslaan in lijst

€ 1.422,54/ stukexcl. btw

€ 1.721,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
2000 l
Hoogte
1000 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Breedte
1200 mm
Diepte
2000 mm
Draaglast
2000 kg