Spaandercontainer met losse geperforeerde plaat, verzinkt
• Compacte constructie
Materiaal: staal/plaatstaal.
Met kiephoek, stevig basisframe, met vorkkokers en rondom lopend randprofiel op de bak.
Wielen achteraf te monteren.
• Speciaal voor het verzamelen en het scheiden van de vloeistoffen en vaste stoffen
Vastgeschroefde geperforeerde plaat 100 mm boven de bodem, Ø van de gaten 3 mm, afstand tussen de gaten 6 mm, aftapkraan 1" voor het aftappen van de vloeistoffen.
• Veilig en eenvoudig te bedienen
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
• Oppervlak
Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
• Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, kan als optie worden besteld.
Afbeelding toont geverfde uitvoering (voorbeeldfoto).