Eriks
BAUER

BAUER Spaandercontainer SGU 30 gelakt

  • ERIKS:12965822
  • Fabrikant:4052462024960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spaandercontainer met losse geperforeerde plaat, RAL 2000

•    Compacte constructie
Materiaal: staal/plaatstaal.
Met kiephoek, stevig basisframe, met vorkkokers en rondom lopend randprofiel op de bak.
Wielen achteraf te monteren.
•    Speciaal voor het verzamelen en het scheiden van de vloeistoffen en vaste stoffen
Vastgeschroefde geperforeerde plaat 100 mm boven de bodem, Ø van de gaten 3 mm, afstand tussen de gaten 6 mm, aftapkraan 1" voor het aftappen van de vloeistoffen.
•    Veilig en eenvoudig te bedienen
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, kan als optie worden besteld.
Opslaan in lijst

€ 1.144,08/ stukexcl. btw

€ 1.384,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
300 l
Hoogte
580 mm
Kleur
Oranje
Breedte
1140 mm
Diepte
680 mm
Gewicht
125 kg
Draaglast
750 kg