Eriks
BAUER

BAUER Spaander-kiepbak SKK 600 gelakt

  • ERIKS:12965890
  • Fabrikant:4052462032422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spaanderkantelbak, RAL 2000

•    Robuuste constructie van staal/plaatstaal in lage uitvoering
bijzonder geschikt bij lage spaanderuitstoot.
Kantelbare bak met handgreep.
Materiaal: staal/plaatstaal.
Basisframe met vorkkokers en beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Wielen achteraf te monteren.
•    Olie- en waterdicht gelast
Zeef en aftapkraan 1" voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen.
•    Oppervlak
Kleur, standaard in RAL 2000 oranje.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
•    Bijpassende toebehoren
Verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen, kan als optie worden besteld.
Op de afbeelding staat de spaanderkantelbak met set wielen. De set wielen is als optie verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 920,79/ stukexcl. btw

€ 1.114,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
600 l
Hoogte
910 mm
Kleur
Oranje
Breedte
1390 mm
Diepte
840 mm
Gewicht
125 kg
Draaglast
300 kg