Eriks
BAUER

BAUER Spaander-kiepbak SKK 400 verzinkt

  • ERIKS:12965889
  • Fabrikant:4052462040052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spaanderkantelbak, verzinkt

•    Robuuste constructie van staal/plaatstaal in lage uitvoering
bijzonder geschikt bij lage spaanderuitstoot.
Kantelbare bak met handgreep.
Materiaal: staal/plaatstaal.
Basisframe met vorkkokers en beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Wielen achteraf te monteren.
•    Olie- en waterdicht gelast
Zeef en aftapkraan 1" voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen.
•    Oppervlak
Vuurverzinkt conform EN ISO 1461.
•    Bijpassende toebehoren
Verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen, kan als optie worden besteld.

Afbeelding toont gelakt uitvoering (voorbeeldafbeelding)
Op de afbeelding staat de spaanderkantelbak met set wielen. De set wielen is als optie verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 733,59/ stukexcl. btw

€ 887,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
400 l
Hoogte
840 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Breedte
1320 mm
Diepte
670 mm
Gewicht
77 kg
Draaglast
300 kg