Eriks
BAUER

BAUER Spaander-kiepbak 250l 1130x590x740mm verzinkt

  • ERIKS:12965886
  • Fabrikant:4052462036338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spaanderkantelbak, verzinkt

•    Robuuste constructie van staal/plaatstaal in lage uitvoering
bijzonder geschikt bij lage spaanderuitstoot.
Kantelbare bak met handgreep.
Materiaal: staal/plaatstaal.
Basisframe met vorkkokers en beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Wielen achteraf te monteren.
•    Olie- en waterdicht gelast
Zeef en aftapkraan 1" voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen.
•    Oppervlak
Vuurverzinkt conform EN ISO 1461.
•    Bijpassende toebehoren
Verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen, kan als optie worden besteld.

Afbeelding toont gelakt uitvoering (voorbeeldafbeelding)
Op de afbeelding staat de spaanderkantelbak met set wielen. De set wielen is als optie verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 658,71/ stukexcl. btw

€ 797,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
250 l
Hoogte
740 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Breedte
1130 mm
Diepte
590 mm
Gewicht
70 kg
Draaglast
300 kg