Eriks
BAUER

BAUER Spaander-containerwagen SKW-ET 250 v

  • ERIKS:12965874
  • Fabrikant:4052462041981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spaanderkiepbak, verzinkt

•    Robuuste constructie van plaatstaal met schuifhandgreep
Voor het opvangen van spaanders met gelijkvloerse losmogelijkheid.
Met randversteviging en veerbelaste kiepbeveiliging. Materiaal: staal/plaatstaal, basisframe van geprofileerd staal.
Vorkkokers met beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Inwendige afmetingen vorkkokers A/B/C: 465/170/55 mm.
•    Olie- en waterdicht gelast
Losse geperforeerde plaat voor het opvangen van spaanders, Ø van de gaten 3 mm, afstand tussen de gaten 6 mm en aftapkraan 1".
•    Verrijdbaar
2 bokwielen + 1 zwenkwiel (vanaf een inhoud van 600 l met 2 zwenkwielen)
van massief rubber Ø 250 x 60 mm, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling.
•    Oppervlak
Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
•    Bijpassende toebehoren
Verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen en wielen, kunnen als optie worden besteld.

Afgebeeld in de kleur RAL 5012, standaard in RAL 2000 (voorbeeldafbeelding).
Opslaan in lijst

€ 1.102,14/ stukexcl. btw

€ 1.333,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
250 l
Hoogte
990 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Breedte
1120 mm
Diepte
820 mm
Gewicht
858 kg
Draaglast
300 kg