Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak zonder rooster 900x800x220 gelakt

  • ERIKS:12965282
  • Fabrikant:4052462022324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opvangbak, RAL 2000 oranje

•    Robuuste opslageenheid
Voor de opslag van max. 6 vaten van 60 liter.
Opvangbakken van 3 mm verzinkt plaatstaal. Naar keuze met of zonder rooster.
•    Getest en veilig
Goedgekeurd voor opslag van brandbare vloeistoffen uit GHS-categorie 1-3 en waterverontreinigende vloeistoffen uit GHS-categorie 1-4.
Met verklaring van overeenstemming (StawaR).
•    Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

Opslaan in lijst

€ 230,85/ stukexcl. btw

€ 279,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
68 l
Lengte
900 mm
Breedte
800 mm
Hoogte
220 mm
Gewicht
34 kg