Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak zonder afvulslang 800x800x455mm

  • ERIKS:12965400
  • Fabrikant:4052462023109
Image 1
Opvangbakken voor 200 l-vaten/1000 l-IBC, gelakt

•    Robuuste opslageenheid
Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter of max. 2 containers (IBC) van 1000 liter.
Constructie van 2 mm plaatstaal. Met verzinkt rooster (draagvermogen 1000 kg/m²). Onderrijhoogte 100 mm. Naar keuze met of zonder vuleenheid.
•    Getest en veilig
Goedgekeurd voor opslag van brandbare vloeistoffen uit GHS-categorie 1-3 en waterverontreinigende vloeistoffen uit GHS-categorie 1-4.
•    Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

Opslaan in lijst

€ 319,95/ stukexcl. btw

€ 387,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
220 l
Lengte
800 mm
Breedte
800 mm
Hoogte
455 mm
Gewicht
46 kg