Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak, verzinkt zonder rooster 800x800x465mm

  • ERIKS:12965425
  • Fabrikant:4052462020733
Image 1
Opvangbak voor 200 l-vaten

•    Variable opslageenheid
Voor de opslag van max. 1 vat van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Constructie van 3 mm plaatstaal. Naar keuze met/zonder rooster (draagvermogen 1000 kg/m²), onderrijhoogte 100 mm.
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Opslaan in lijst

€ 375,30/ stukexcl. btw

€ 454,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
210 l
Lengte
800 mm
Breedte
800 mm
Hoogte
465 mm
Gewicht
49 kg