Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak verzinkt met rooster verrijdbaar 800x800x615mm

  • ERIKS:12965445
  • Fabrikant:4052462020795
Image 1
Opvangbak voor 200 l-vaten

•    Variable opslageenheid
Voor de opslag van max. 1 vat van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Constructie van 3 mm plaatstaal. Naar keuze met/zonder rooster (draagvermogen 1000 kg/m²), onderrijhoogte 100 mm.
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Opslaan in lijst

€ 855,90/ stukexcl. btw

€ 1.035,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
203 l
Lengte
800 mm
Breedte
800 mm
Hoogte
615 mm
Gewicht
75 kg