Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak verzinkt met rooster 2400x800x250mm

  • ERIKS:12965443
  • Fabrikant:4052462021518
Image 1
Opvangbak voor 200 l-vaten

•    Variable opslageenheid
Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Constructie van 3 mm plaatstaal. Naar keuze met/zonder rooster (draagvermogen 1000 kg/m²), onderrijhoogte 100 mm.
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinktOpvangbak voor 200 l-vaten (met/zonder rooster), gelakt


•    Variable opslageenheid
Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Constructie van 3 mm plaatstaal. Naar keuze met/zonder rooster (draagvermogen 1000 kg/m²), onderrijhoogte 100 mm.
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.
Opslaan in lijst

€ 689,85/ stukexcl. btw

€ 834,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
222 l
Lengte
2400 mm
Breedte
800 mm
Hoogte
250 mm
Gewicht
120 kg