Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak verzinkt met rooster 1800x800x275mm

  • ERIKS:12965435
  • Fabrikant:4052462022720
Image 1
Opvangbak voor 200 l-vaten

•    Variable opslageenheid
Voor de opslag van max. 3 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Constructie van 3 mm plaatstaal. Naar keuze met/zonder rooster (draagvermogen 1000 kg/m²), onderrijhoogte 100 mm.
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Opslaan in lijst

€ 540,00/ stukexcl. btw

€ 653,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
202 l
Lengte
1800 mm
Breedte
800 mm
Hoogte
275 mm
Gewicht
90 kg