Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak verzinkt met rooster 1200x800x360mm

  • ERIKS:12965431
  • Fabrikant:4052462020870
Image 1
Opvangbak voor 200 l-vaten

•    Variable opslageenheid
Voor de opslag van max. 2 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Constructie van 3 mm plaatstaal. Naar keuze met/zonder rooster (draagvermogen 1000 kg/m²), onderrijhoogte 100 mm.
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Opslaan in lijst

€ 475,20/ stukexcl. btw

€ 574,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
215 l
Lengte
1200 mm
Breedte
800 mm
Hoogte
360 mm
Gewicht
75 kg