Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak verrijdbaar VS 800x500x415mm

  • ERIKS:12965289
  • Fabrikant:4052462054097
Image 1
Opvangbak, verrijdbaar, gelakt

•    Verrijdbare opslageenheid met duwbeugel
Opvangbakken van 3 mm-plaatstaal en verzinkt rooster, draagvermogen 1000 kg/m².
•    Stabiel rijframe
2 zwenk- en 2 bokwielen van polyamide, Ø 100 mm, bouwhoogte 125 mm, 1 zwenkwiel met rem.
•    Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.


Uitvoering: voor liggende opslag , met verzinkte vatensteun (levering gedemonteerd) voor 1 vat van 60 liter.
Opslaan in lijst

€ 558,90/ stukexcl. btw

€ 676,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
61 l
Lengte
800 mm
Breedte
500 mm
Hoogte
415 mm
Gewicht
49 kg