Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak verrijdbaar 800x500x415mm

  • ERIKS:12965288
  • Fabrikant:4052462047433
Image 1
Opvangbak, verrijdbaar, verzinkt

•    Verrijdbare opslageenheid met duwbeugel
Opvangbakken van 3 mm-plaatstaal en verzinkt rooster, draagvermogen 1000 kg/m².
•    Stabiel rijframe
2 zwenk- en 2 bokwielen van polyamide, Ø 100 mm, bouwhoogte 125 mm, 1 zwenkwiel met rem.
•    Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.


Uitvoering: voor staande opslag van 2 vaten van 60 liter.
Afb. toont gelakte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 449,55/ stukexcl. btw

€ 543,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
61 l
Lengte
800 mm
Breedte
500 mm
Hoogte
415 mm
Gewicht
39 kg