Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak met rooster 1300x800x205 gelakt

  • ERIKS:12965277
  • Fabrikant:4052462036192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opvangbak, RAL 2000 oranje

•    Robuuste opslageenheid
Voor de opslag van max. 6 vaten van 60 liter.
Opvangbakken van 3 mm verzinkt plaatstaal. Naar keuze met of zonder rooster.
•    Getest en veilig
Goedgekeurd voor opslag van brandbare vloeistoffen uit GHS-categorie 1-3 en waterverontreinigende vloeistoffen uit GHS-categorie 1-4.
Met verklaring van overeenstemming (StawaR).
•    Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

Opslaan in lijst

€ 302,40/ stukexcl. btw

€ 365,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
74 l
Lengte
1300 mm
Breedte
800 mm
Hoogte
205 mm
Gewicht
58 kg