Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak 2 x IBC 2690x1650x375mm

  • ERIKS:12965472
  • Fabrikant:4052462022638
Image 1
Opvangbak voor 1000 l-IBC (gelakt, RAL 5012)

•    Robuuste opslageenheid
Voor de opslag van max. 10 vaten van 200 liter of 3 containers (IBC) van 1000 liter, ook te combineren met kleinverpakkingen. Opvangbakken van 3 mm verzinkt plaatstaal. Uitneembaar rooster, vuurverzinkt. Draagvermogen 1000 kg/m². 100 mm onderrijhoogte voor eenvoudig transport met hefmachines.
•    Getest en veilig
Goedgekeurd voor opslag van brandbare vloeistoffen uit GHS-categorie 1–3 en waterverontreinigende vloeistoffen uit GHS-categorie 1–4.
Met verklaring van overeenstemming (StawaR).
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

Opslaan in lijst

€ 1.345,95/ stukexcl. btw

€ 1.628,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
1000 l
Lengte
2690 mm
Breedte
1650 mm
Hoogte
375 mm
Gewicht
274 kg