• Robuuste constructie
Voor veilige en voorschriftmatige opslag van KTC-/IBC-containers.
• Veelzijdig bestendig
Tegen zuren, logen, oliën en andere niet-ontvlambare media.
• Kleur: blauw
• Gemakkelijk te transporteren
Met vorkkokers voor heftrucks.
• Met PE-pallet, zwart
Bij bestelnr. 3010.8703 + 3010.8705.
€ 1.537,65/ stukexcl. btw
€ 1.860,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAUER |
Capaciteit | 1100 l |
Lengte | 1760 mm |
Breedte | 1350 mm |
Hoogte | 710 mm |
Draaglast | 1500 kg |
Gewicht | 107 kg |