• Voor veilige opslag van 200 l-vaten
Robuuste constructie van polyethyleen met zwarte PE-pallet.
• Veelzijdig bestendig
Tegen zuren, logen, oliën en andere niet-ontvlambare media.
• Kleur: blauw
• Gemakkelijk te transporteren
Met vorkkokers voor heftrucks.
€ 611,55/ stukexcl. btw
€ 739,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAUER |
Capaciteit | 230 l |
Lengte | 1280 mm |
Breedte | 1280 mm |
Hoogte | 275 mm |
Draaglast | 1250 kg |
Gewicht | 35 kg |