Eriks
BAUER

BAUER Opvangbak 1220x820x330 2 vaten 200 l

  • ERIKS:12965511
  • Fabrikant:4052462048737
Image 1
Kunststof opvangbak

•    Voor veilige opslag van 200 l-vaten
Robuuste constructie van polyethyleen met zwarte PE-pallet.
•     Veelzijdig bestendig
Tegen zuren, logen, oliën en andere niet-ontvlambare media.
•    Kleur: blauw
•    Gemakkelijk te transporteren
Met vorkkokers voor heftrucks.

Opslaan in lijst

€ 391,50/ stukexcl. btw

€ 473,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Capaciteit
240 l
Lengte
1220 mm
Breedte
820 mm
Hoogte
330 mm
Draaglast
650 kg
Gewicht
26 kg