Eriks
BAUER

BAUER Oprijplaat AR 21

  • ERIKS:12965377
  • Fabrikant:4052462016491
Image 1
Oprijplaat/-hoek
Opslaan in lijst

€ 216,00/ stukexcl. btw

€ 261,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Max. hoogteverschil
78 mm
Lengte
1350 mm
Breedte
500 mm
Materiaal
Staal
Gewicht
32 kg