Eriks
BAUER

BAUER Oprijplaat AR 121

  • ERIKS:12965391
  • Fabrikant:4052462016873
Image 1
Oprijplaat/-hoek
Opslaan in lijst

€ 211,95/ stukexcl. btw

€ 256,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Max. hoogteverschil
123 mm
Lengte
500 mm
Breedte
1120 mm
Materiaal
Staal
Gewicht
26 kg