Eriks
BAUER

BAUER Lasthaak LH-II 1,5 l

  • ERIKS:12965682
  • Fabrikant:4052462017993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Evenaar, RAL 2000 oranje

•    Voor het veilig opnemen en transporteren van zware lasten
Opname met vorktand of kraan. De afglijbeveiliging kan op verschillende vorktanddiktes worden ingesteld.
•    Stevige stalen constructie
1 veiligheids-draailasthaak, voor het veilig aanslaan van de last.
•Oppervlak
Geverfd RAL 2000 oranje of verzinkt, andere kleuren op aanvraag.


•    Opname met 2 vorktanden (ook geschikt voor verrijdbare hefwagens)
•    Afglijbeveiliging voor verschillende vorktandbreedtes
•    Met veiligheids-draailasthaak
•    Verschillende draagvermogens
Opslaan in lijst

€ 399,42/ stukexcl. btw

€ 483,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER