Eriks
BAUER

BAUER Lastarm star LA 1600-2,5 l

  • ERIKS:12965661
  • Fabrikant:4052462012776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lastarm, RAL 2000

•    Ter vergroting van de reikwijdte van een vorkheftruck
Stevige stalen constructie, naar keuze starre of in hoogte/schuinte verstelbare lastarmen, inliggende arm uittrekbaar en kan in de uittrekposities worden geborgd met steekbouten.
•    Belastbaar en veilig
Kettingbeveiliging tegen onopzettelijk wegglijden. 1 resp. 2 veiligheidsdraailasthaken. Vorkkokers voor vorktanden, binnenafmetingen: BxH 184x84 mm.
•    Oppervlak
Geverfd in RAL 2000 oranje of verzinkt, andere kleuren op aanvraag (zie kleurenassortiment).



•     Telescooparm 7-voudig uittrekbaar
•     1 veiligheids-draailasthaak

Opslaan in lijst

€ 956,34/ stukexcl. btw

€ 1.157,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER