Eriks
BAUER

BAUER Kiepcontainer met afrolsysteem 1cbm,1420x1560x1070 gelakt

  • ERIKS:12965817
  • Fabrikant:4052462019874
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kiepcontainer met afrolsysteem, RAL 2000

•    Compacte constructie
Materiaal: staal/plaatstaal Met gunstig lastzwaartepunt
en gunstige kiephoek, stevig basisframe met vorkkokers en
rondom lopend randprofiel op de bak.
Wielen achteraf te monteren.
•    Veilig en eenvoudig te bedienen
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, kan als optie worden besteld.

De afbeeldingen geven de verschillende kleuren met wielen en deksel weer (voorbeeldafbeeldingen), gelakt in RAL 2000. Wielen en deksel zijn als optie verkrijgbaar.
* Kan ook met behulp van de pompwagen worden getransporteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.180,62/ stukexcl. btw

€ 1.428,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
1000 l
Hoogte
1070 mm
Kleur
Oranje
Breedte
1420 mm
Diepte
1560 mm
Gewicht
209 kg
Draaglast
1000 kg