Eriks
BAUER

BAUER Kiepcontainer met afrolsysteem 0,5cbm,1420x1008x1070 verzinkt

  • ERIKS:12965813
  • Fabrikant:4052462019775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kiepcontainer met afrolsysteem, verzinkt

•    Compacte constructie
Materiaal: staal/plaatstaal Met gunstig lastzwaartepunt
en gunstige kiephoek, stevig basisframe met vorkkokers en
rondom lopend randprofiel op de bak.
Wielen achteraf te monteren.
•    Veilig en eenvoudig te bedienen
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Vuurverzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, kan als optie worden besteld.

De afbeeldingen geven de verschillende kleuruitvoeringen (voorbeeldafbeeldingen), alsmede wielen en deksel (als optie verkrijgbaar) weer.
* Kan ook met behulp van de pompwagen worden getransporteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.162,98/ stukexcl. btw

€ 1.407,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
500 l
Hoogte
1070 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Breedte
1420 mm
Diepte
1008 mm
Gewicht
166 kg
Draaglast
1000 kg