Eriks
BAUER

BAUER Kiepcontainer GU 1000 gelakt

  • ERIKS:12965773
  • Fabrikant:4052462002180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kiepcontainer GU, RAL 2000

•    Compacte constructie
Materiaal: staal/plaatstaal in lage uitvoering en gunstige kiephoek, stevig basisframe met vorkkokers en rondom lopend randprofiel op de bak.
Wielen kunnen naderhand worden gemonteerd.
•    Veilig en eenvoudig te bedienen
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen per ongeluk wegglijden.
•    Oppervlak
Gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen, kiepremmen en set wielen.

Afgebeeld in de kleur RAL 3000 en met set wielen (set wielen als optie verkrijgbaar), standaard in RAL 2000 (voorbeeldafbeelding).
Opslaan in lijst

€ 1.414,98/ stukexcl. btw

€ 1.712,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
1000 l
Hoogte
780 mm
Kleur
Oranje
Breedte
1640 mm
Diepte
1280 mm
Gewicht
184 kg
Draaglast
1500 kg