Eriks
BAUER

BAUER Kiepbak KN 400 gelakt

  • ERIKS:12965864
  • Fabrikant:4052462038257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kiepbak, RAL 2000

•    Robuuste constructie van plaatstaal
Met randversteviging en veerbelaste kiepbeveiliging.
Kantelbaar gelagerde bak met handgreep.
Materiaal: staal/plaatstaal.
Basisframe met vorkkokers en beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Gemakkelijk met behulp van vorkheftruck te verplaatsen, wielen kunnen achteraf worden gemonteerd.
•    Olie- en waterdicht gelast
•    Oppervlak
Gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
Afgebeeld in de kleur RAL 5012, standaard in RAL 2000 (voorbeeldafbeelding).
Opslaan in lijst

€ 622,44/ stukexcl. btw

€ 753,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
400 l
Hoogte
610 mm
Kleur
Oranje
Breedte
1390 mm
Diepte
840 mm
Gewicht
77 kg
Draaglast
300 kg