Eriks
BAUER

BAUER Kiepbak KK 800 gelakt

  • ERIKS:12965858
  • Fabrikant:4052462038738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kiepbak, RAL 2000

•    Robuuste constructie van plaatstaal
Met randversteviging en veerbelaste kiepbeveiliging.
Kantelbaar gelagerde bak met handgreep.
Materiaal: staal/plaatstaal.
Basisframe met vorkkokers en beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Gemakkelijk met behulp van vorkheftruck te verplaatsen, wielen kunnen achteraf worden gemonteerd.
•    Olie- en waterdicht gelast
•    Oppervlak
Gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
Opslaan in lijst

€ 930,15/ stukexcl. btw

€ 1.125,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
800 l
Hoogte
980 mm
Kleur
Oranje
Breedte
1420 mm
Diepte
910 mm
Gewicht
133 kg
Draaglast
300 kg