Eriks
BAUER

BAUER Kiepbak KK 400 gelakt

  • ERIKS:12965854
  • Fabrikant:4052462038660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kiepbak, RAL 2000

•    Robuuste constructie van plaatstaal
Met randversteviging en veerbelaste kiepbeveiliging.
Kantelbaar gelagerde bak met handgreep.
Materiaal: staal/plaatstaal.
Basisframe met vorkkokers en beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Gemakkelijk met behulp van vorkheftruck te verplaatsen, wielen kunnen achteraf worden gemonteerd.
•    Olie- en waterdicht gelast
•    Oppervlak
Gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
Opslaan in lijst

€ 622,44/ stukexcl. btw

€ 753,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
400 l
Hoogte
840 mm
Kleur
Oranje
Breedte
1320 mm
Diepte
670 mm
Gewicht
77 kg
Draaglast
300 kg